Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - FR Hivis LS Piké Marineblau/Gelb 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - FR Hivis LS Piké Marineblau/Gelb 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3438174189334XL

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Herkunftsland - MM

  • Zolltarifnummer - 61052010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509891254

Sonepar Artikelnummer

121138160

Hersteller Artikelnummer

3438174189334XL

Hersteller Typ

3438174189334XL

Hersteller Artikel Nr.:

3438174189334XL

Größe (US/CA):

4XL

Werkstoff:

Mischgewebe

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61052010

Gewicht:

0.400 kg

Bequemes, flammhemmendes High-Vis (Klasse 1) Poloshirt mit diagonalen Transfer-Reflexstreifen. Perfekt, wenn Sie bei der Arbeit gut gekleidet sein wollen und gleichzeitig einen angemessenen Flammschutz in exponierten Umgebungen sicherstellen wollen. Das Poloshirt hat einen Rippstrickkragen und elastische Bündchen für zusätzlichen Komfort. Zertifiziert nach EN ISO 20471, die die Sichtbarkeit bei Arbeiten in exponierten Umgebungen erhöht, EN ISO 11612, EN1149-5 und EN 61482-2.