Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - FR Hivis LS Piké Marineblau/Gelb S

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - FR Hivis LS Piké Marineblau/Gelb S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 343817418933S

  • Größe (US/CA) - S

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Herkunftsland - MM

  • Zolltarifnummer - 61052010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509891285

Sonepar Artikelnummer

121138163

Hersteller Artikelnummer

343817418933S

Hersteller Typ

343817418933S

Hersteller Artikel Nr.:

343817418933S

Größe (US/CA):

S

Werkstoff:

Mischgewebe

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61052010

Gewicht:

0.400 kg

Bequemes, flammhemmendes High-Vis (Klasse 1) Poloshirt mit diagonalen Transfer-Reflexstreifen. Perfekt, wenn Sie bei der Arbeit gut gekleidet sein wollen und gleichzeitig einen angemessenen Flammschutz in exponierten Umgebungen sicherstellen wollen. Das Poloshirt hat einen Rippstrickkragen und elastische Bündchen für zusätzlichen Komfort. Zertifiziert nach EN ISO 20471, die die Sichtbarkeit bei Arbeiten in exponierten Umgebungen erhöht, EN ISO 11612, EN1149-5 und EN 61482-2.