Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - FR Hivis SS T-shirt Gelb 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - FR Hivis SS T-shirt Gelb 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3480173733004XL

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Farbe - gelb

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Herkunftsland - MM

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509901809

Sonepar Artikelnummer

121138341

Hersteller Artikelnummer

3480173733004XL

Hersteller Typ

3480173733004XL

Hersteller Artikel Nr.:

3480173733004XL

Größe (US/CA):

4XL

Farbe:

gelb

Werkstoff:

Mischgewebe

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61099020

Gewicht:

0.270 kg

Flammhemmendes T-Shirt in High Vis. Hergestellt aus einem dünneren, inhärenten Material, wodurch es etwas luftiger zu tragen ist, aber dennoch gute Schutzeigenschaften aufweist. Segmentierte Transferreflektoren für erhöhten Komfort. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN ISO 20471, EN ISO 14116.