Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - FR jacket Marineblau/Gelb L

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - FR jacket Marineblau/Gelb L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 450515198933L

  • Größe (US/CA) - L

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509843703

Sonepar Artikelnummer

121139854

Hersteller Artikelnummer

450515198933L

Hersteller Typ

450515198933L

Hersteller Artikel Nr.:

450515198933L

Größe (US/CA):

L

Farbe:

blau

Werkstoff:

Mischgewebe

Ausführung:

Jacke

Antistatische Ausführung:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62113310

Gewicht:

0.650 kg

Eine flammhemmende, ungefütterte Jacke in der Qualität 1519 mit einem inhärenten Stoff der Klasse E3, der speziell für Arbeiten in der Metallindustrie entwickelt wurde bei denen mit geschmolzenem Eisen gearbeitet wird. Die 360-Grad sichtbare, aber nicht highvis-zertifizierte Jacke ist öl-, schmutz- und wasserabweisend und schützt vor Spritzern von geschmolzenem Metall und vor Strahlungshitze. Sie hat aufgenähte, optimal platzierte reflektierende Details, eine Innentasche, Einschubtaschen und Halterungen für Gasmessgerät, Sauerstoffmessgerät und Mikrofon. Getestet für Industriewäsche. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN13034, EN ISO 11612, EN ISO 11611, IEC 61482-2, ATPV: 14 cal/cm², ELIM: 12 cal/cm².