Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - FR Lady jacket Schwarz/Grau L

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - FR Lady jacket Schwarz/Grau L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 407115169994L

  • Größe (US/CA) - L

  • Geschlecht - Damen

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Mischgewebe

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509881910

Sonepar Artikelnummer

121139280

Hersteller Artikelnummer

407115169994L

Hersteller Typ

407115169994L

Hersteller Artikel Nr.:

407115169994L

Größe (US/CA):

L

Geschlecht:

Damen

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Mischgewebe

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Antistatische Ausführung:

Ja

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62024090

Gewicht:

1.100 kg

Strapazierfähige Flammschutz Jacke im Damenschnitt mit robustem, verdeckten Metallreißverschluss und praktischen Taschen. Faltenbalg im Rückenbereich und vorgeformte Ellbogen für mehr Komfort. Reflektierende Details für bessere Sichtbarkeit. Industriell waschbar. Das Material ist öl-, schmutz- und wasserabweisend. Zertifiziert nach EN 1149-5, IEC 61482-2. EN ISO 11611. EN ISO 11612. EN 13034. ATPV: 16,0 cal/cm².