Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - FR LS Hivis T-shirt Women Gelb M

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - FR LS Hivis T-shirt Women Gelb M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 346917613300M

  • Größe (US/CA) - M

  • Geschlecht - Damen

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509954041

Sonepar Artikelnummer

121138270

Hersteller Artikelnummer

346917613300M

Hersteller Typ

346917613300M

Hersteller Artikel Nr.:

346917613300M

Größe (US/CA):

M

Geschlecht:

Damen

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61103099

Gewicht:

0.300 kg

Langärmeliges High-Vis T-Shirt mit Flammschutz und diagonalen Reflexstreifen. Weibliche Passform, Rundhalsausschnitt, verstärkte Nähte an den Schultern und im Nacken. Zertifiziert nach EN ISO 20471, EN 1149-5, EN ISO 11612.