Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - FR LS T-shirt Women Marineblau XXL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - FR LS T-shirt Women Marineblau XXL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 346717378900XXL

  • Größe (US/CA) - XXL

  • Geschlecht - Damen

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509926383

Sonepar Artikelnummer

121138260

Hersteller Artikelnummer

346717378900XXL

Hersteller Typ

346717378900XXL

Hersteller Artikel Nr.:

346717378900XXL

Größe (US/CA):

XXL

Geschlecht:

Damen

Farbe:

blau

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61099020

Gewicht:

0.300 kg

Langärmeliges, flammhemmendes T-Shirt in einer dünnen Qualität, die sehr bequem ist. Weibliche Passform, Rundhalsausschnitt, verstärkte Nähte an den Schultern und im Nacken sowie Rippenbündchen. Zugelassen zum Waschen bei 60°C. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN ISO 11612, EN 61482-2.