BLAKLAEDER - FR LS T-shirt Women Schwarz M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 346717379900M
Größe (US/CA) - M
Geschlecht - Damen
Farbe - schwarz
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509926413
Sonepar Artikelnummer
121138263
Hersteller Artikelnummer
346717379900M
Hersteller Typ
346717379900M
Hersteller Artikel Nr.:
346717379900M
Größe (US/CA):
M
Geschlecht:
Damen
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
61099020
Gewicht:
0.300 kg
Langärmeliges, flammhemmendes T-Shirt in einer dünnen Qualität, die sehr bequem ist. Weibliche Passform, Rundhalsausschnitt, verstärkte Nähte an den Schultern und im Nacken sowie Rippenbündchen. Zugelassen zum Waschen bei 60°C. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN ISO 11612, EN 61482-2.


