Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - FR LS T-shirt Women Schwarz XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - FR LS T-shirt Women Schwarz XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 346717379900XL

  • Größe (US/CA) - XL

  • Geschlecht - Damen

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509926437

Sonepar Artikelnummer

121138265

Hersteller Artikelnummer

346717379900XL

Hersteller Typ

346717379900XL

Hersteller Artikel Nr.:

346717379900XL

Größe (US/CA):

XL

Geschlecht:

Damen

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61099020

Gewicht:

0.300 kg

Langärmeliges, flammhemmendes T-Shirt in einer dünnen Qualität, die sehr bequem ist. Weibliche Passform, Rundhalsausschnitt, verstärkte Nähte an den Schultern und im Nacken sowie Rippenbündchen. Zugelassen zum Waschen bei 60°C. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN ISO 11612, EN 61482-2.