Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - FR sock Schwarz 43-45

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - FR sock Schwarz 43-45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 25051087990043-45

  • Sockengröße - 43 .. 45

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - SE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509904688

Sonepar Artikelnummer

121143200

Hersteller Artikelnummer

25051087990043-45

Hersteller Typ

25051087990043-45

Hersteller Artikel Nr.:

25051087990043-45

Sockengröße:

43 .. 45

Werkstoff:

Mischgewebe

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

61159699

Gewicht:

0.070 kg

Schwer entflammbare Socke aus einer Mischung aus Modacryl und Baumwolle mit antistatischer Funktion. Entwickelt für den Einsatz bei normalen Temperaturen, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Die Socke verfügt über elastische Unterstützung im Fußgewölbe für eine gute Passform und eine Polsterung in der Sohle, Ferse und Spitze für erhöhten Komfort. Zertifiziert nach EN 1149-5 und EN ISO 14116.