Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - FR W-jacket Marineblau/Gelb M

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - FR W-jacket Marineblau/Gelb M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 451515198933M

  • Größe (US/CA) - M

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509846674

Sonepar Artikelnummer

121139865

Hersteller Artikelnummer

451515198933M

Hersteller Typ

451515198933M

Hersteller Artikel Nr.:

451515198933M

Größe (US/CA):

M

Farbe:

blau

Werkstoff:

Mischgewebe

Ausführung:

Jacke

Antistatische Ausführung:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62033310

Gewicht:

1.700 kg

Eine flammhemmende, gefütterte Jacke in der Qualität 1519 mit einem inhärenten Stoff der Klasse E3, der speziell für Arbeiten in der Metallindustrie entwickelt wurde bei denen mit geschmolzenem Eisen gearbeitet wird. Die 360-Grad sichtbare, aber nicht highvis-zertifizierte Winterjacke schützt vor Spritzern von geschmolzenem Metall und vor Strahlungshitze, während das Futter in kalten Umgebungen warm hält. Sie hat aufgenähte, optimal platzierte reflektierende Details, vorgeformte Ärmel, einen verlängerten Rücken, eine Innentasche, Einschubtaschen und Halterungen für Gasmessgerät, Sauerstoffmessgerät und Mikrofon. Außerdem ist die Jacke öl-, schmutz- und wasserabweisend. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN13034, EN ISO 11612, EN ISO 11611, IEC 61482-2, ATPV: 40cal/cm², ELIM: 37cal/cm².