Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - FR Winter hood Marineblau/Gelb L

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - FR Winter hood Marineblau/Gelb L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 216715348933L

  • Ausführung - sonstige

  • Größe (US/CA) - L

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Farbe - blau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509861288

Sonepar Artikelnummer

121142583

Hersteller Artikelnummer

216715348933L

Hersteller Typ

216715348933L

Hersteller Artikel Nr.:

216715348933L

Ausführung:

sonstige

Größe (US/CA):

L

Werkstoff:

Mischgewebe

Farbe:

blau

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

65069990

Gewicht:

0.150 kg

Flammhemmende, helmtaugliche Winterhaube mit Wärmeisolierung und reflektierenden Details. Mehrfach verstellbar, Befestigung mit Kunststoff-Druckknöpfen. Der öl-, schmutz- und wasserabweisende Außenstoff der Kapuze ist ein laminiertes, inhärentes Material und das Futter hat einen hohen Aramidanteil. Passend für 4517, 4527, 4927 und 6317.