Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - FR Wool Beanie Schwarz onesize

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - FR Wool Beanie Schwarz onesize

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 206610759900onesize

  • Ausführung - Mütze/Pudelmütze

  • Größe (US/CA) - universal

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509833544

Sonepar Artikelnummer

121142559

Hersteller Artikelnummer

206610759900onesize

Hersteller Typ

206610759900onesize

Hersteller Artikel Nr.:

206610759900onesize

Ausführung:

Mütze/Pudelmütze

Größe (US/CA):

universal

Werkstoff:

Mischgewebe

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

NO

Zolltarifnummer:

61171000

Gewicht:

0.050 kg

Eine dünne, flexible und flammhemmende Wollmütze, die unter einem Helm getragen werden kann. Sie hat hervorragende Eigenschaften in Bezug auf die Lieferung und Speicherung von Wärme. Sie ist zertifiziert nach EN ISO 14116. EN 1149-5.