Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - FR wool sock Schwarz 43-45

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - FR wool sock Schwarz 43-45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 25041086990043-45

  • Sockengröße - 43 .. 45

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - SE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509904626

Sonepar Artikelnummer

121143193

Hersteller Artikelnummer

25041086990043-45

Hersteller Typ

25041086990043-45

Hersteller Artikel Nr.:

25041086990043-45

Sockengröße:

43 .. 45

Werkstoff:

Mischgewebe

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

61159400

Gewicht:

0.100 kg

Schwer entflammbare Socke aus hochwertiger Wolle mit antistatischer Funktion gestrickt. Sie verfügt über verstärkte Bereiche aus isolierendem Wollfrottee an Ferse, Sohle und Zehen, die für eine erhöhte Haltbarkeit und optimalen Komfort sorgen. Dank der natürlichen Eigenschaften der Wolle, die Temperatur zu regulieren und in nassen und trockenen Bedingungen oder Klimazonen warm zu halten, ist es das beste Material für langfristige Arbeit im Freien bei niedrigen Temperaturen. Zertifiziert nach EN 1149-5 und EN ISO 14116.