Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

BLAKLAEDER - Function sock Dry ankle 2-pack Schwarz 34-36

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Function sock Dry ankle 2-pack Schwarz 34-36

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 25081101990034-36

  • Sockengröße - 34 .. 36

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - PT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509940792

Sonepar Artikelnummer

121143212

Hersteller Artikelnummer

25081101990034-36

Hersteller Typ

25081101990034-36

Hersteller Artikel Nr.:

25081101990034-36

Sockengröße:

34 .. 36

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

PT

Zolltarifnummer:

61159699

Gewicht:

0.080 kg

Funktionssocke aus Dryarn® mit effektivem Feuchtigkeitstransport, um Ihre Füße bei jeder Temperatur trocken zu halten, sowohl drinnen als auch draußen. Piqué-Strickpartien an ausgewählten Stellen für zusätzliche Belüftung und Verstärkungen an Zehen, Sohle und Ferse für maximale Haltbarkeit. Die Fußgewölbestütze und die enge Passform stützen den Fuß und verhindern ein Herunterrutschen der Socke. Wird in einer Packung mit 2 Paar geliefert.