BLAKLAEDER - Funktionelles T-Shirt mit UV SchutzHigh Vis Gelb 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3331101133004XL
Größe (US/CA) - 4XL
Farbe - gelb
Werkstoff - Kunstfaser
Herkunftsland - MM
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509520758
Sonepar Artikelnummer
121038956
Hersteller Artikelnummer
3331101133004XL
Hersteller Typ
3331101133004XL
Hersteller Artikel Nr.:
3331101133004XL
Größe (US/CA):
4XL
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kunstfaser
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
61099020
Gewicht:
0.150 kg
Dieses T-Shirt hält Sie den ganzen Tag, dank der Anti-Geruchs-Behandlung, frisch. UV-Schutz und Rundhals. Verstärkte Hals- und Schulternähte. 100% Polyester, Birdseye Strick, UV-Schutz, 130g/m²


