Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Funktions-Winterjacke White/Dark grey L

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Funktions-Winterjacke White/Dark grey L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 489019771098L

  • Größe (US/CA) - L

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509889039

Sonepar Artikelnummer

121140620

Hersteller Artikelnummer

489019771098L

Hersteller Typ

489019771098L

Hersteller Artikel Nr.:

489019771098L

Größe (US/CA):

L

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62014090

Gewicht:

1.100 kg

Eine leichte Winterjacke mit Mesh-Futter, die perfekt bei kühlerem Wetter zu tragen ist. Wind- und wasserdicht mit Atmungsaktivität und versiegelten Nähten. Diese zweifarbige Jacke mit Kontrastfarben an den Seiten ist mit einer abnehmbaren Kapuze und auffallenden Reflexdetails ausgestattet. Mit ihrem funktionellen Design ist sie nach EN 343 - Schutzkleidung gegen Regen, zertifiziert.