BLAKLAEDER - GECKO SicherheitsschuhOrange/Schwarz 36

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24710050549936
Typ - Schuh
Farbe - orange
Schuhgröße (Europa) - 36
Herkunftsland - VN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509827833
Sonepar Artikelnummer
121037066
Hersteller Artikelnummer
24710050549936
Hersteller Typ
24710050549936
Hersteller Artikel Nr.:
24710050549936
Typ:
Schuh
Farbe:
orange
Schuhgröße (Europa):
36
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
64041990
Gewicht:
1.400 kg
Ein Qualitätsschuh aus sehr starkem recycelten Material, der zusätzlich einen Schutz um die Oberfläche herum mit KPU hat, um rauen Umgebungen stand zu halten. Der Freelock-Verschluss erleichtert und vereinfacht das An- und Ausziehen der Schuhe. Die Laufsohle besteht aus Nitrilkautschuk für beste Haltbarkeit und der textile Durchtrittschutz erfüllt auch die harten Anforderungen der EN 22568-4 Norm mit 3 mm Nägeln. Die Zehenschutzkappe besteht aus Komposit. Die Innensohle, die anatomisch für den besten Komfort entwickelt wurde, besteht aus einem weichen PU-Material und hat eine textile Oberfläche mit guter Feuchtigkeitsaufnahme. Der Schuh eignet sich am besten für Handwerker in den Bereichen Bau, Installation, Elektrik und Wartung. Damen-Leisten in den Größen 35-39. 0050


