BLAKLAEDER - GECKO SicherheitsschuhSchwarz/Gelb 36

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24710000993536
Typ - Schuh
Farbe - schwarz
Schuhgröße (Europa) - 36
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509825433
Sonepar Artikelnummer
121037038
Hersteller Artikelnummer
24710000993536
Hersteller Typ
24710000993536
Hersteller Artikel Nr.:
24710000993536
Typ:
Schuh
Farbe:
schwarz
Schuhgröße (Europa):
36
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
64029110
Gewicht:
1.400 kg
Ein Qualitätsschuh aus Mikrofaser, der zusätzlich einen Schutz um die Oberfläche herum mit KPU hat, um rauen Umgebungen stand zu halten. Der Freelock-Verschluss erleichtert und vereinfacht das An- und Ausziehen der Schuhe. Die Laufsohle besteht aus Nitrilkautschuk für beste Haltbarkeit und der textile Durchtrittschutz erfüllt auch die harten Anforderungen der EN 22568-4 Norm mit 3 mm Nägeln. Die Zehenschutzkappe besteht aus Komposit. Die Innensohle, die anatomisch für den besten Komfort entwickelt wurde, besteht aus einem weichen PU-Material und hat eine textile Oberfläche mit guter Feuchtigkeitsaufnahme. Der Schuh eignet sich am besten für Handwerker in den Bereichen Bau, Transport, Wartung, Reparatur und Service. Damen-Leisten in den Größen 35-39. 0


