BLAKLAEDER - Gecko SicherheitsschuhSchwarz/Gelb 38

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24750000993538
Typ - Schuh
Farbe - schwarz
Schuhgröße (Europa) - 38
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509839157
Sonepar Artikelnummer
121037152
Hersteller Artikelnummer
24750000993538
Hersteller Typ
24750000993538
Hersteller Artikel Nr.:
24750000993538
Typ:
Schuh
Farbe:
schwarz
Schuhgröße (Europa):
38
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
64029110
Gewicht:
1.400 kg
Ein metallfreier Qualitätsschuh aus strapazierfähiger, bequemer Mikrofaser, der zusätzlich mit einem Rundumschutz aus KPU ausgestattet ist, um harten Umgebungen standzuhalten. Die Laufsohle besteht aus Nitrilkautschuk für maximale Haltbarkeit und der textile Durchtrittsschutz erfüllt die strengen Anforderungen der EN 22568-4 für 3 mm Nägel. Die Zehenschutzkappe ist aus Komposit gefertigt. Die, für optimalen Komfort, anatomisch geformte Innensohle ist aus weichem PU-Material und hat ein Textilobermaterial mit guter Feuchtigkeitsaufnahme. Diese Schuhe sind besonders geeignet für Arbeiten im Freien in den Bereichen Bau, Transport, Wartung, Reparatur und Maschinenbedienung. Damen-Leisten in den Größen 35-39. 0


