BLAKLAEDER - GECKO SicherheitsschuhSchwarz/Schwarz 40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24700000999940
Typ - Schuh
Farbe - schwarz
Schuhgröße (Europa) - 40
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509825334
Sonepar Artikelnummer
121037028
Hersteller Artikelnummer
24700000999940
Hersteller Typ
24700000999940
Hersteller Artikel Nr.:
24700000999940
Typ:
Schuh
Farbe:
schwarz
Schuhgröße (Europa):
40
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
64041990
Gewicht:
1.400 kg
Ein Qualitätsschuh aus einem sehr starken textilen Obermaterial mit reflektierenden Fäden und KPU-verstärkten Zehen- und Fersenbereichen. Der Freelock-Verschluss erleichtert und vereinfacht das An- und Ausziehen des Schuhs. Die Laufsohle besteht aus Nitrilkautschuk für beste Haltbarkeit und der textile Durchtrittschutz erfüllt auch die harten Anforderungen der EN 22568-4 Norm mit 3 mm Nägeln. Die Zehenschutzkappe besteht aus Komposit. Die Innensohle, welche anatomisch für den besten Komfort entwickelt wurde, besteht aus einem weichen PU-Material und hat eine textile Oberfläche mit guter Feuchtigkeitsaufnahme. Der Schuh eignet sich am besten für die Arbeit draußen in den Bereichen Bau, Transport, Wartung, Reparatur und Service. Damen-Leisten in den Größen 35-39. 0


