Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Gürtel extra langSchwarz 160cm

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Gürtel extra langSchwarz 160cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 409400009900160cm

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 62171000

  • Gewicht - 0.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509780367

Sonepar Artikelnummer

121042406

Hersteller Artikelnummer

409400009900160cm

Hersteller Typ

409400009900160cm

Hersteller Artikel Nr.:

409400009900160cm

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

62171000

Gewicht:

0.100 kg

Extra langer, verstellbarer Gürtel (160cm) mit Metallschnalle. Der Gürtel kann gekürzt werden und ist in der Farbe Schwarz erhältlich. 0