Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Gürtel Stretch metallfreiSchwarz S/M

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Gürtel Stretch metallfreiSchwarz S/M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 404700009900S/M

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 62171000

  • Gewicht - 0.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509620687

Sonepar Artikelnummer

121042320

Hersteller Artikelnummer

404700009900S/M

Hersteller Typ

404700009900S/M

Hersteller Artikel Nr.:

404700009900S/M

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

62171000

Gewicht:

0.100 kg

Metallfreier Gürtel mit einem gummibeschichteten Plastikverschluss, der keine Kratzer hinterlässt. Der Gürtel besteht aus Stretch für besseren Komfort und ist in mehreren Farben erhältlich. Ideal für Arbeiter in der Transportindustrie und wenn Metalldetektoren genutzt werden. 0