Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Half-zip 2-tone DK Navy/ Hv Yellow 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Half-zip 2-tone  DK Navy/ Hv Yellow 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3353115886334XL

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Baumwolle

  • Herkunftsland - BD

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509898109

Sonepar Artikelnummer

121137673

Hersteller Artikelnummer

3353115886334XL

Hersteller Typ

3353115886334XL

Hersteller Artikel Nr.:

3353115886334XL

Größe (US/CA):

4XL

Farbe:

blau

Werkstoff:

Baumwolle

Herkunftsland:

BD

Zolltarifnummer:

61102091

Gewicht:

1.000 kg

Ein komfortabler und flexibler 2-farbiger Sweater mit hohem Kragen und Reißverschluss. Passt perfekt zu unserer Industrie Kollektion.