BLAKLAEDER - Halstuch/SchlauchschalSchwarz onesize

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 203417339900onesize
Farbe - schwarz
Herkunftsland - MM
Zolltarifnummer - 61171000
Gewicht - 0.050 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509436837
Sonepar Artikelnummer
121036609
Hersteller Artikelnummer
203417339900onesize
Hersteller Typ
203417339900onesize
Hersteller Artikel Nr.:
203417339900onesize
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
61171000
Gewicht:
0.050 kg
Protects the throat, neck and head against wind and cold. Made of a soft stretch material for comfort. Can be used in a variety of ways, e.g. as a hat and sweatband. 100% Merinowolle, Rippstrick, 200 g/m²