Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Handschuh Handwerk gefüttert, Latex überzogen High Vis Gelb 7

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Handschuh Handwerk gefüttert, Latex überzogen High Vis Gelb 7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2961145133007

  • Handschuhgröße - 7

  • Farbe - gelb

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 61161020

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509694404

Sonepar Artikelnummer

121144342

Hersteller Artikelnummer

2961145133007

Hersteller Typ

2961145133007

Hersteller Artikel Nr.:

2961145133007

Handschuhgröße:

7

Farbe:

gelb

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

61161020

Gewicht:

0.100 kg

Dieser robuste Latexhandschuh, der sich perfekt für Präzisionsarbeiten im Freien eignet, hat eine flüssigkeitsdichte Innenhand und eine atmungsaktive Oberhand. Der Handschuh 2961 besteht aus zwei Lagen mit einem Außenmaterial aus Polyester und einem Innenfutter aus Terry-gestricktem Acryl. Der Handschuh ist flexibel, hält die Wärme sehr gut und liefert einen extrem guten Halt in nassen und feuchten Umgebungen.