Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Handschuh Handwerk gefüttert - Latex überzogen High Vis Orange 10

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Handschuh Handwerk gefüttert - Latex überzogen High Vis Orange 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 29601450530010

  • Handschuhgröße - 10

  • Farbe - orange

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 61161020

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509694244

Sonepar Artikelnummer

121144335

Hersteller Artikelnummer

29601450530010

Hersteller Typ

29601450530010

Hersteller Artikel Nr.:

29601450530010

Handschuhgröße:

10

Farbe:

orange

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

61161020

Gewicht:

0.120 kg

Der Latex Handschuh 2960 ist perfekt für raue Arbeiten, hat eine lange Lebensdauer und ist mit Latex überzogen, was bedeutet, dass sowohl wasserdichte als auch atmungsaktive Oberflächen gleichmäßig über dem Handschuh verteilt sind. Der Handschuh ist nahtlos, was ihn passender macht und er bietet einen extrem guten Halt in nasser und feuchter Umgebung dank der Struktur der sandigen Latex Oberfläche. Der robuste Handschuh 2960 hat einen groben Strick, wodurch er sich an viel Luft bindet und auf diese Weise Wärme bietet. Der Winter-gefütterte Handschuh eignet sich am besten für Herbst, Winter und Frühling, da sich Latex in kalten Umgebungen nicht verfestigt.