Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BLAKLAEDER - Handschuh Handwerk leicht gefüttert, Latex überzogen Kornblau 8

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Handschuh Handwerk leicht gefüttert, Latex überzogen Kornblau 8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2963145285008

  • Handschuhgröße - 8

  • Farbe - blau

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 61161020

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509694534

Sonepar Artikelnummer

121144353

Hersteller Artikelnummer

2963145285008

Hersteller Typ

2963145285008

Hersteller Artikel Nr.:

2963145285008

Handschuhgröße:

8

Farbe:

blau

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

61161020

Gewicht:

0.070 kg

Ein weicher und etwas dünnerer Handschuh aus Acryl gestrickt, bietet eine gute Isolationsfähigkeit. Der Handschuh ist mit Latex überzogen, was bedeutet, dass er sowohl wasserdichte als auch atmungsaktive Oberflächen hat, die gleichmäßig über den Handschuh verteilt sind. Der obere Daumen ist jedoch nicht überzogen, sondern vermittelt ein sanfteres und empfindlicheres Gefühl bei der Nutzung dieser Herbst- und Frühjahrshandschuhe.