Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Handschuh Hitzeschutz Braun/Dunkelgrau 10

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Handschuh Hitzeschutz Braun/Dunkelgrau 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28401461759810

  • Handschuhgröße - 10

  • Werkstoff - Leder

  • Farbe - braun

  • Werkstoffgüte - Rindsleder

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509711538

Sonepar Artikelnummer

121144079

Hersteller Artikelnummer

28401461759810

Hersteller Typ

28401461759810

Hersteller Artikel Nr.:

28401461759810

Handschuhgröße:

10

Werkstoff:

Leder

Farbe:

braun

Werkstoffgüte:

Rindsleder

Herkunftsland:

PK

Zolltarifnummer:

42032910

Gewicht:

0.200 kg

Perfekte Handschuhe für sehr schwere Arbeiten in heißen Umgebungen. Gemacht aus Spaltleder mit dünnem Baumwollvliesfutter zur Wärmedämmung. Die Nähte sind mit Aramidfaden vernäht, um eine zusätzliche Beständigkeit gegen hohe Temperaturen zu gewährleisten. Die extra lange Manschette hält Schweißspritzer und Funken von den Armen fern.