Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Handschuh Hitzeschutz Braun/Dunkelgrau 8

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Handschuh Hitzeschutz Braun/Dunkelgrau 8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2840146175988

  • Handschuhgröße - 8

  • Werkstoff - Leder

  • Farbe - braun

  • Werkstoffgüte - Rindsleder

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509711569

Sonepar Artikelnummer

121144081

Hersteller Artikelnummer

2840146175988

Hersteller Typ

2840146175988

Hersteller Artikel Nr.:

2840146175988

Handschuhgröße:

8

Werkstoff:

Leder

Farbe:

braun

Werkstoffgüte:

Rindsleder

Herkunftsland:

PK

Zolltarifnummer:

42032910

Gewicht:

0.200 kg

Perfekte Handschuhe für sehr schwere Arbeiten in heißen Umgebungen. Gemacht aus Spaltleder mit dünnem Baumwollvliesfutter zur Wärmedämmung. Die Nähte sind mit Aramidfaden vernäht, um eine zusätzliche Beständigkeit gegen hohe Temperaturen zu gewährleisten. Die extra lange Manschette hält Schweißspritzer und Funken von den Armen fern.