Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

BLAKLAEDER - Handwerker Arbeitshose 4-Wege-Stretch Dunkel Marineblau/Schwarz C146

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Handwerker Arbeitshose 4-Wege-Stretch Dunkel Marineblau/Schwarz C146

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 172016458699C146

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Kunstfaser

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Herkunftsland - MM

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509901885

Sonepar Artikelnummer

121147992

Hersteller Artikelnummer

172016458699C146

Hersteller Typ

172016458699C146

Hersteller Artikel Nr.:

172016458699C146

Farbe:

blau

Werkstoff:

Kunstfaser

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62034311

Gewicht:

1.000 kg

Eine Handwerker Arbeitshose aus einem etwas dünneren 4-Wege-Stretchmaterial, das ultimativen Komfort bietet. Die Hose ist schmaler geschnitten und sieht enger aus. Sie hat nach unten öffnende Kniepolstertaschen mit CORDURA®-Stretch, abnehmbare Holstertaschen, Gesäßtaschen mit Balg, eine Zollstocktasche und je eine Schlaufe für Hammerhalter auf der linken und rechten Seite.