Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

BLAKLAEDER - Handwerker Arbeitshose Dunkel Marineblau/High Vis Gelb C48

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Handwerker Arbeitshose Dunkel Marineblau/High Vis Gelb C48

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 155518608633C48

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Herkunftsland - LK

  • Zolltarifnummer - 62034311

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509900611

Sonepar Artikelnummer

121147362

Hersteller Artikelnummer

155518608633C48

Hersteller Typ

155518608633C48

Hersteller Artikel Nr.:

155518608633C48

Farbe:

blau

Werkstoff:

Mischgewebe

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62034311

Gewicht:

1.100 kg

Funktionelle und komfortable Handwerker Arbeitshose mit Nageltaschen und leicht zugänglichen Taschen, einschließlich einer Handytasche aus Stretchmaterial, die für die meisten Handys geeignet ist. Kniepolstertaschen aus CORDURA® Stretch Stoff für optimale Passform und Haltbarkeit. Zwei Gesäßtaschen mit Balg und Schlaufe für Hammerhalter, sowie eine verstärkte Zollstocktasche, Stifttasche und Messerhalter. Vorgeformte Beine sorgen für einen guten Sitz.