Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Handwerker Arbeitshose Inhärent Schwarz/Gelb C46

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Handwerker Arbeitshose Inhärent Schwarz/Gelb C46

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 141815129933C46

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Herkunftsland - MM

  • Zolltarifnummer - 62034311

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509903155

Sonepar Artikelnummer

121145690

Hersteller Artikelnummer

141815129933C46

Hersteller Typ

141815129933C46

Hersteller Artikel Nr.:

141815129933C46

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Mischgewebe

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62034311

Gewicht:

0.700 kg

Metallfreie Handwerkerhose für den Einsatz in Bereichen, die Flexibilität und guten Schutz erfordern. Die Hose bietet hohen Tragekomfort und aufgenähte Holstertaschen. Erhöhter hinterer Taillenbereich mit Gummizug an den Seiten für erhöhten Tragekomfort. Beintaschen mit Balg, die linke mit einem Ausweishalter, und zwei Gesäßtaschen mit Druckknöpfen. Vorgeformte Knie mit externen Kniepolstertaschen, die sich von unten öffnen lassen. Knöchelweite mit Druckknöpfen verstellbar. Reflektierende Details auf der Rückseite der Beine und auf den Beintaschen, durch Wärmeapplikation angebracht. Getestet und zugelassen für Industriewäsche - EN 15797, max. 50 Waschgänge. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN ISO 11612, EN 61482-2.