BLAKLAEDER - Handwerker Arbeitshose Lightweight Dunkelgrau/Schwarz C156

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 152518459899C156
Farbe - grau
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62034311
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509378151
Sonepar Artikelnummer
121031918
Hersteller Artikelnummer
152518459899C156
Hersteller Typ
152518459899C156
Hersteller Artikel Nr.:
152518459899C156
Farbe:
grau
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62034311
Gewicht:
0.600 kg
Aus sehr leichtem, aber trotzdem sehr abriebfesten Material. Perfekt für die warme Jahreszeit! Gute Reißfestigkeit und schnell trocknend. Die 1525 Handwerker Bundhose bietet hohe Funktionalität mit verschiedenen Taschenlösungen und robustem Material, guter Passform und hervorragendem Komfort. 65% Polyester, 35% Baumwolle, feingewebt , 166g/m²


