Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Handwerker Arbeitshose mit Stretch Dunkel Marineblau C152

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Handwerker Arbeitshose mit Stretch Dunkel Marineblau C152

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 175018328600C152

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Herkunftsland - LK

  • Zolltarifnummer - 62034311

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509911839

Sonepar Artikelnummer

121148183

Hersteller Artikelnummer

175018328600C152

Hersteller Typ

175018328600C152

Hersteller Artikel Nr.:

175018328600C152

Farbe:

blau

Werkstoff:

Mischgewebe

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62034311

Gewicht:

1.000 kg

Bequeme, leichte Handwerker Arbeitshose aus dünnerem 2-Wege-Stretch-Material und mit Einsätzen aus 4-Wege-Stretch, die ultimativen Komfort dort bieten, wo er am meisten benötigt wird. Die Hose verfügt über feste Nageltaschen, Knieprotektorentaschen mit CORDURA®-Stretch, praktische Taschen mit Verstärkung, Zollstocktasche, Fronttaschen und je eine Schlaufe für Hammerhalter auf der linken und rechten Seite. Auch als Damenmodell 7132 erhältlich.