BLAKLAEDER - Handwerker Arbeitshose mit Stretch Dunkel Marineblau/Schwarz C148

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 159918608699C148
Farbe - blau
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62034311
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509845202
Sonepar Artikelnummer
121035012
Hersteller Artikelnummer
159918608699C148
Hersteller Typ
159918608699C148
Hersteller Artikel Nr.:
159918608699C148
Farbe:
blau
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62034311
Gewicht:
0.890 kg
Unglaublich bequeme und flexible Handwerker Arbeitshose, die keine Kompromisse bei Haltbarkeit, Komfort und praktischen Funktionen eingeht. Sie hat Einsätze aus fantastischem 4-Wege-Stretch Stoff vorne, an den Waden und an der Passe. Im Schritt befindet sich ein 2-Wege-Stretch Stoff. Wenn Ihre Arbeit Konzentration und Bewegungsfreiheit erfordert, dann ist diese Hose genau richtig für Sie. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 300g/m²


