BLAKLAEDER - Handwerker Arbeitshose mit Stretch Dunkelgrau/Schwarz C150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 155418609899C150
Farbe - grau
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62034311
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509657959
Sonepar Artikelnummer
121033134
Hersteller Artikelnummer
155418609899C150
Hersteller Typ
155418609899C150
Hersteller Artikel Nr.:
155418609899C150
Farbe:
grau
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62034311
Gewicht:
1.100 kg
Gut aussehende, flexible und robuste Handwerker Arbeitshose mit sorgfältig entwickelten Details. Die haltbare Hose mit präzise entworfenen Details bietet Bewegungsfreiheit, Funktionalität und Komfort. Das Material ist robust und die Kombination mit Stretch Einsätzen macht die Hose ideal für z.B. Boden- und Fliesenleger, die oft in knienden Positionen arbeiten. Die Hose hat Stretch Einsätze hinten, an den Vordertaschen und an der Rückseite der Knie für bessere Bewegungsfreiheit. Sie hat eine Vielzahl strategisch platzierter funktioneller Taschen wie eine Messertasche aus einem verstärkten Stoff mit Kevlar®, Patte und Stretch Einsatz oder eine leicht zugängliche Handytasche aus Stretch Material, die für die meisten Handys geeignet ist. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 300g/m²


