BLAKLAEDER - Handwerker Arbeitshose NYCO Dunkelgrau/Schwarz C150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 196111469899C150
Farbe - grau
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62034311
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509424766
Sonepar Artikelnummer
121035984
Hersteller Artikelnummer
196111469899C150
Hersteller Typ
196111469899C150
Hersteller Artikel Nr.:
196111469899C150
Farbe:
grau
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62034311
Gewicht:
0.600 kg
Vom leichten Eindruck unseres neuen Herausforderers 1961 kann man sich leicht täuschen lassen. Bei dem einmaligen Komfort und der Passform fühlen sich die Hosen wie schöne Baumwollhosen an, doch ist das Material CORDURA® NYCO 'stark wie Stahl' und kann so gut wie nie verschlissen werden. Das Modell hat ein niedrigere Taille mit vorgeformten Knien, was für eine gute Passform sorgt. Mehrere intelligente Funktionen, wie z. B. die breiten Nageltaschen, die für mehr Komfort beim Bücken nach hinten geklappt werden können. 75% Baumwolle, 25% Polyamid, CORDURA® Nyco, 250g/m²


