Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Handwerker Arbeitshose ohne Nageltaschen Schwarz C150

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Handwerker Arbeitshose ohne Nageltaschen Schwarz C150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 155613109900C150

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Baumwolle

  • Herkunftsland - LK

  • Zolltarifnummer - 62034211

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509895382

Sonepar Artikelnummer

121147383

Hersteller Artikelnummer

155613109900C150

Hersteller Typ

155613109900C150

Hersteller Artikel Nr.:

155613109900C150

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Baumwolle

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62034211

Gewicht:

1.000 kg

Funktionelle und komfortable Handwerker Arbeitshose mit leicht zugänglichen Taschen, einschließlich einer Handytasche aus Stretchmaterial, in die für die meisten Handys geeignet ist. Kniepolstertaschen aus CORDURA® Stretch Stoff für optimale Passform und Haltbarkeit. Zwei Gesäßtaschen mit Faltenbalg und Schlaufe für Hammerhalter und verstärkte Zollstocktasche mit Stifttasche und Messerhalter. Vorgeformte Beine sorgen für einen guten Sitz.