Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

BLAKLAEDER - Handwerker Arbeitshose Schwarz/Grau C52

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Handwerker Arbeitshose Schwarz/Grau C52

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 155518609994C52

  • Farbe - schwarz

  • Art der Schließung - Reißverschluss

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Länge - 1/1 lang

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509591000

Sonepar Artikelnummer

121033412

Hersteller Artikelnummer

155518609994C52

Hersteller Typ

155518609994C52

Hersteller Artikel Nr.:

155518609994C52

Farbe:

schwarz

Art der Schließung:

Reißverschluss

Werkstoff:

Mischgewebe

Länge:

1/1 lang

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62034311

Gewicht:

1.100 kg

Funktionelle und komfortable Handwerker Arbeitshose mit leicht zugänglichen Taschen, einschließlich Handytasche aus Stretch Material, die für die meisten Handys geeignet ist. Kniepolstertaschen aus CORDURA® Stretch Stoff für optimale Passform und Haltbarkeit. Zwei Gesäßtaschen mit Balg und eine Hammerschlaufe für Hammerhalter, so wie eine verstärkte Zollstocktasche, Stifttasche und Messerhalter. Vorgeformte Beine bieten eine ausgezeichnete Passform. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 300g/m²