Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Handwerker Arbeitshose X1500 Grau/Schwarz C46

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Handwerker Arbeitshose X1500 Grau/Schwarz C46

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150013709499C46

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Baumwolle

  • Ausführung flammwidrig - Nein

  • Herkunftsland - LK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509256169

Sonepar Artikelnummer

121031543

Hersteller Artikelnummer

150013709499C46

Hersteller Typ

150013709499C46

Hersteller Artikel Nr.:

150013709499C46

Farbe:

grau

Werkstoff:

Baumwolle

Ausführung flammwidrig:

Nein

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62034211

Gewicht:

0.890 kg

Funktion und Design bis ins kleinste Detail. Die Hose hat praktische Taschen, Werkzeughalter, und CORDURA®-verstärkte Kniepolstertaschen. 100% Baumwolle, Köper, 370 g/m²