BLAKLAEDER - Handwerker Arbeitshose X1500 Marineblau/Schwarz C148

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150013708899C148
Farbe - blau
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62034211
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509421895
Sonepar Artikelnummer
121031510
Hersteller Artikelnummer
150013708899C148
Hersteller Typ
150013708899C148
Hersteller Artikel Nr.:
150013708899C148
Farbe:
blau
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62034211
Gewicht:
0.890 kg
Funktion und Design bis ins kleinste Detail. Die Hose hat praktische Taschen, Werkzeughalter, und CORDURA®-verstärkte Kniepolstertaschen. 100% Baumwolle, Köper, 370 g/m²


