BLAKLAEDER - Handwerker Arbeitshose X1500 Marineblau/Schwarz C46

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150011408999C46
Farbe - blau
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62034211
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509367582
Sonepar Artikelnummer
121031489
Hersteller Artikelnummer
150011408999C46
Hersteller Typ
150011408999C46
Hersteller Artikel Nr.:
150011408999C46
Farbe:
blau
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62034211
Gewicht:
1.300 kg
Entdecken Sie die neue, extreme CORDURA® Denim X1500: Sie sieht aus wie eine Jeans, trägt sich wie eine Jeans, ist aber 4 x stärker! Und hat die selben, bewährten Funktionen und Details wie alle X1500-Hosen. 88% Baumwolle, 12% Polyamid, Denim, beschichtet, CORDURA® Denim, 375g/m²


