BLAKLAEDER - Handwerker Arbeitshose X1500 Schwarz C152

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150013809900C152
Farbe - schwarz
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62034311
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509256664
Sonepar Artikelnummer
121031593
Hersteller Artikelnummer
150013809900C152
Hersteller Typ
150013809900C152
Hersteller Artikel Nr.:
150013809900C152
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62034311
Gewicht:
1.100 kg
Entdecken Sie die Handwerker-Hose X1500. Funktion und Design bis ins letzte Detail. Diese Hose hat viele praktische Taschen und unzählige Aufnahmemöglichkeiten für Werkzeuge.Die Kniepolstertaschen sind CORDURA®-verstärkt. 78% Polyester, 22% Baumwolle, Schaftgewebe 330 g/m²


