Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

BLAKLAEDER - Handwerker Arbeitshose X1500 Schwarz C48

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Handwerker Arbeitshose X1500 Schwarz C48

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150013809900C48

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Ausführung flammwidrig - Nein

  • Herkunftsland - LK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509256442

Sonepar Artikelnummer

121031598

Hersteller Artikelnummer

150013809900C48

Hersteller Typ

150013809900C48

Hersteller Artikel Nr.:

150013809900C48

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Mischgewebe

Ausführung flammwidrig:

Nein

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62034311

Gewicht:

1.100 kg

Entdecken Sie die Handwerker-Hose X1500. Funktion und Design bis ins letzte Detail. Diese Hose hat viele praktische Taschen und unzählige Aufnahmemöglichkeiten für Werkzeuge.Die Kniepolstertaschen sind CORDURA®-verstärkt. 78% Polyester, 22% Baumwolle, Schaftgewebe 330 g/m²