BLAKLAEDER - Handwerker JackeSchwarz/Gelb L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 409513709933L
Größe (US/CA) - L
Farbe - schwarz
Werkstoff - Baumwolle
Ausführung - Jacke
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509534663
Sonepar Artikelnummer
121042408
Hersteller Artikelnummer
409513709933L
Hersteller Typ
409513709933L
Hersteller Artikel Nr.:
409513709933L
Größe (US/CA):
L
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Baumwolle
Ausführung:
Jacke
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62033210
Gewicht:
1.200 kg
Ungefütterte Jacke mit intelligenten High-Vis Details und diskreten Reflexstreifen für bessere Sichtbarkeit. Die Jacke hat vorgeformte Ellbögen, Bewegungsfalten am Rücken und einstellbaren Bund und Armabschlüsse für optimalen Komfort bei der Arbeit. 100% Baumwolle, Köper, 370 g/m²


