Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Handwerker JackeSchwarz/Gelb XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Handwerker JackeSchwarz/Gelb XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 409513709933XL

  • Größe (US/CA) - XL

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Baumwolle

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509534694

Sonepar Artikelnummer

121042411

Hersteller Artikelnummer

409513709933XL

Hersteller Typ

409513709933XL

Hersteller Artikel Nr.:

409513709933XL

Größe (US/CA):

XL

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Baumwolle

Ausführung:

Jacke

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62033210

Gewicht:

1.200 kg

Ungefütterte Jacke mit intelligenten High-Vis Details und diskreten Reflexstreifen für bessere Sichtbarkeit. Die Jacke hat vorgeformte Ellbögen, Bewegungsfalten am Rücken und einstellbaren Bund und Armabschlüsse für optimalen Komfort bei der Arbeit. 100% Baumwolle, Köper, 370 g/m²