Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Handwerker KiltSchwarz C46

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Handwerker KiltSchwarz C46

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 856613709900C46

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Naturfaser

  • Werkstoffgüte - Baumwolle

  • Herkunftsland - LK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509237472

Sonepar Artikelnummer

121047384

Hersteller Artikelnummer

856613709900C46

Hersteller Typ

856613709900C46

Hersteller Artikel Nr.:

856613709900C46

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Naturfaser

Werkstoffgüte:

Baumwolle

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62113290

Gewicht:

1.000 kg

Handwerker Kilt Schwarz C46. 100% Baumwolle, Köper, 370 g/m²