Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Handwerker Piraten Shorts 4-Wege-Stretch Schwarz C44

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Handwerker Piraten Shorts 4-Wege-Stretch Schwarz C44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 179716449900C44

  • Farbe - schwarz

  • Passform - kurze Form

  • Werkstoff - Kunstfaser

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509872413

Sonepar Artikelnummer

121148528

Hersteller Artikelnummer

179716449900C44

Hersteller Typ

179716449900C44

Hersteller Artikel Nr.:

179716449900C44

Farbe:

schwarz

Passform:

kurze Form

Werkstoff:

Kunstfaser

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62034311

Gewicht:

1.400 kg

Eine geschmeidige, bequeme Piratenshorts, extrem weich und flexibel. Diese Piratenshorts wurde entwickelt, um anspruchsvollen Aufgaben gerecht zu werden, ohne Kompromisse bei Komfort und Passform einzugehen. Das Material ist ein weicher 4-Wege-Stretch-Stoff, der in alle Richtungen stark und dehnbar ist. Die Piratenshorts hat praktische Taschen mit Verstärkungen, eine Zollstocktasche, Vordertaschen und funktionelle Werkzeughalterungen, wie z. B. eine Schlaufe für einen Hammerhalter. Die von unten zu öffnenden Kniepolstertaschen sind mit CORDURA®-Stretch ausgestattet und haben Stretch an der Innenseite für mehr Flexibilität. Weiches Stretch-Mesh-Gewebe in der Kniekehle sorgt für gute Belüftung.