Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Handwerker Rock mit StretchMarineblau/Schwarz C32

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Handwerker Rock mit StretchMarineblau/Schwarz C32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 718011478999C32

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Werkstoffgüte - Baumwolle

  • Herkunftsland - LK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509800515

Sonepar Artikelnummer

121046965

Hersteller Artikelnummer

718011478999C32

Hersteller Typ

718011478999C32

Hersteller Artikel Nr.:

718011478999C32

Farbe:

blau

Werkstoff:

Mischgewebe

Werkstoffgüte:

Baumwolle

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62045200

Gewicht:

0.700 kg

Multifunktionaler, bequemer und strapazierfähiger Handwerker Rock aus Denim Stretch, der all die praktischen Taschen hat, die Sie benötigen. Der Rock verfügt über eine Mesh-Innenshorts für mehr Komfort und zusätzliche Konterfalten auf der Vorder- und Rückseite für mehr Bewegungsfreiheit. . 80% Baumwolle, 17% Polyamid, 3% Elastan, Denim, beschichtet, CORDURA® Denim Stretch, 300 g/m²